Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit Steckschlüsselsatz mit Ratsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit Steckschlüsselsatz mit Ratsche
Bit Steckschlüsselsatz mit Ratsche
Artikel-Nr.:
     400-1724165
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COXB973946
EAN/GTIN:
     4035300764051
Suchbegriffe:
Pozidriv-Bit-Satz
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten

Bit Steckschlüsselsatz mit Ratsche


Technische Daten:
Bits aus Silizium-Molybdän-Stahl (S2) in Profiqualität, Steckschlüssel aus Chrom-Vanadium-Stahl, 1/4” Antrieb, patentierter Bithalter mit starkem Magnet und Schnellwechselfutter, Mini-Ratsche mit rechts-/links-Umsteller, Farbleitsystem für einfache Bitauswahl
- PH 1, 2, 2, 3
- PZ 1, 2, 2, 3
- Schlitz 3, 4, 5, 6 mm
- TX TR 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- Sechskant 3, 4, 5, 6 mm
- TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
-Steckschlüsseleinsätze 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- Adapter







Weitere Informationen:
Gewicht:
0,706 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
6
€ 4,95*
ab € 19,40*
€ 25,32*
Lager 400
2
1
€ 4,95*
ab € 34,44*
€ 46,22*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COXB973971
ab € 15,49*
Ähnlich
Connex
COXB973925
ab € 193,65408*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXB973832
ab € 16,20*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXB973932
ab € 10,85*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXB973731
ab € 11,02*
Ähnlich
Connex
COXB973732
ab € 123,46608*
Ähnlich
Connex
COXB973725
ab € 136,0056*
Ähnlich
Connex
COXB973918
ab € 11,89*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXB973915
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.