| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1646560 Herst.-Nr.: 23342 EAN/GTIN: 4006274233423 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Drehmomentschlüssel MicroClick 200-Multi , 40 - 200 Nm Der Drehmomentschlüssel MicroClick 200-Multi ermöglicht Drehmoment-kontrolliertes Anziehen von Schrauben und Muffen an Rohrverbindungen, Hydraulikleitungen, Pneumatik-Rohrleitungen und Gewindestangen. Eine Problemlösung, wenn es kniffelig wird und das Schraubwerkzeug nicht von oben aufgesteckt werden kann. Für seitlichen Zugang und wenn es eng wird 10 Aufsteckwerkzeuge mit Einsteck-Vierkant (14 x 18 mm) zum Verrasten mit Federstift: 9 Gabelschlüssel, aus CrV-Stahl geschmiedet, in den Größen 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 und 30 mm. Ein Kopf mit Ratschenmechanismus und 1/2"-Vierkant (12,5 mm) macht den MicroClick MC 200-Multi zum normalen Drehmomentschlüssel für Steckschlüsseleinsätze. Ein praktischer Kunststoffkoffer zum Aufbewahren gehört zum Lieferumfang. Technische Daten:- Mit 10 Aufsteckwerkzeugen - Deutlich hör- und fühlbares Click-Signal beim Erreichen des vorgewählten Drehmomentes - Für 40 - 200 Nm - Genauigkeit: +/- 3% - 9 Gabelschlüssel in den Größen 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 und 30 mm - Gewicht: 4,589 kg 1 Drehmomentschlüssel MC 200, 10 Aufsteckwerkzeuge Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 4,589 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 155,24* | € 188,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 400 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 154,83* | € 189,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 175,07* | € 212,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 221,26* | € 284,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 400 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 400 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 400 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|