Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhängernetz in Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anhängernetz in Tasche
Anhängernetz in Tasche
Artikel-Nr.:
     400-1651426
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     B34068
EAN/GTIN:
     4035300746958
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung

Anhängernetz in Tasche



- Material: 100% Polyethylen

Größe 1,6 x 3,0 m



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,26 kg
Material:
100% Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: autonetz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
3
€ 4,95*
ab € 19,31*
€ 26,15*
Lager 400
1
1
€ 4,95*
ab € 28,96*
€ 38,61*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
B34067
ab € 13,93*
Ähnlich
Connex
B34069
ab € 85,1433*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.