Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhängernetze | 160 x 300 cm | Fadenstärke 1.8 mm | Maschenweite 45 x 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anhängernetze 1600x3000 PE
Anhängernetze 1600x3000 PE
B34068.pt2.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-B34068
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     B34068
EAN/GTIN:
     4035300746958
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
Anhängernetz

• 160 x 300 m
• Geknotet
• Fadenstärke 2,5 mm
• Maschenweite 45 mm x 45 mm
• Bruchlast pro Masche 70 kg
• Umlaufende Elastikkordel zur Befestigung, Stärke 6 mm
• Witterungsbeständig
• Aus 100 % recyclebarem Polyethylen
• Verpackt in praktischer Aufbewahrungstasche

Ladungssicherung ist für Lkw-Fahrer eine völlig normale Sache.
Doch auch für Privatpersonen ist Ladungssicherung ein wichtiges Thema. Die Straßenverkehrsordnung (StVO) verlangt, dass Ladung so zu verstauen und zu sichern ist, dass sie selbst bei Vollbremsung oder plötzlicher Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, hin- und herrollen, herabfallen oder vermeidbaren Lärm erzeugen kann.

Connex bietet Ihnen eine umfangreiche Auswahl an Ladungssicherungsartikel in verschiedenen Maßen und Ausführungen an: Anhängernetze, Zurrgurte, Gepäckspanner, Rundschlingen, Hebebänder und vieles mehr - alles was man benötigt um eine optimale Sicherheit zu gewährleisten. Ketten und Seile in verschiedenen Ausführungen und Gurte aus besonders zugfestem Material erfüllen alle Wünsche, wenn es um Zug und Druck geht. Das passende Zubehör wie z. B. Karabinerhaken, Schellen und andere Kleinteile runden das Sortiment ab.
Weitere Suchbegriffe: autonetz, anhängernetz, ladungssicherung, abdeckplane, anhängerplane, planenspanner, abdeckplanenspanner, spanner, tüv, gs, plane, abdecknetz, sicherungsnetz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
3
€ 4,95*
ab € 19,48*
€ 26,42*
4 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 27,87*
€ 37,75*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 79,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
B34067
ab € 13,92*
Ähnlich
Connex
B34069
ab € 84,61332*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.