Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretch-Regenschutzjacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stretch-Regenschutzjacke
Stretch-Regenschutzjacke
Artikel-Nr.:
     400-1670669
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22201002XL
EAN/GTIN:
     4029201126537
Suchbegriffe:
PU-Jacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke

Stretch-Regenschutzjacke


Stretch-Regenschutzjacke

Eigenschaften:
•Reißfest
•Wasserdicht
•Strapazierfähig
Ausführung:
•Nähte verschweißt
•Mit Kapuze
•Druckknopfverschluss
•Rücken- und Ärmelentlüftung
•Zwei Pattentaschen
Material: Polyurethan
Zulassung/Norm: EN 343
- Farbe: gelb, - Größe: 2XL, - Material: Polyurethan

Größe Gr. XXL



Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,6 kg
Material:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, pu-jacke gelb, pu-jacke, regenschutzjacke xxl, Jacken, Jacke, Wetterschutzhose, Arbeitshose, Regenhose, Hose, Arbeitsjacke, 00000000
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 15,45*
€ 20,56*
4 Tage
62
1
€ 5,99*
ab € 15,97*
€ 20,61*
2 Tage
89
1
€ 5,45*
ab € 16,08*
€ 20,71*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,31*
€ 20,96*
Lager 400
148
1
€ 4,95*
ab € 28,70*
€ 35,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASATEX
PULC/XXL/500
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.