Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogenzirkel 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogenzirkel 200 mm
Bogenzirkel 200 mm
Artikel-Nr.:
     400-1675647
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COXT780520
EAN/GTIN:
     4035300632206
Suchbegriffe:
Bogenzirkel
Feststellschraube
bogenzirkel

Bogenzirkel 200 mm


Der Bogenzirkel von CONNEX hat eine maximale Spreizweite von 275mm. Er ist mit einer Feststellschraube für das Übertragen ausgestattet.
Länge: 200 mm
- Länge: 200





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,25 kg
Länge:
200
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
3
€ 4,95*
ab € 7,48*
€ 10,88*
Lager 400
3
1
€ 4,95*
ab € 14,78*
€ 21,44*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.