Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßspachtel 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßspachtel 70 mm
Stoßspachtel 70 mm
Artikel-Nr.:
     400-1676425
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COX880870
EAN/GTIN:
     4035300352043
Suchbegriffe:
Entrostungsspachtel
Rostabstecher
entrostungsspachtel 70 mm
entrostungsspachtel

Stoßspachtel 70 mm


CONNEX Stoßspachtel 70mm breit mit polierter Klinge und angeschliffener Schneide (Wate) aus Kohlenstoffstahl C 75, Buchenholzgriff mit Zwinge, besonders geeignet zum Entfernen von Farbe und Rost, wahlweise mit kurzer ode langer Klinge.


Ausführung kurze Klinge



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,084 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
6
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,51*
Lager 400
6
1
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 4,53*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COX880970
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.