Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stukkateurspachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stukkateurspachtel
Stukkateurspachtel
Artikel-Nr.:
     400-1676436
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COX781015
EAN/GTIN:
     4035300758401
Suchbegriffe:
Gipserspachtel
Stukkateurspachtel
gipserspachtel 40mm
stukkateurspachtel

Stukkateurspachtel


Der Stukkateurspachtel von CONNEX ist rostfrei. Mit VPS/GS Prüfung. Made in Germany.
Breite: 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm
- Breite: 120

Breite 120 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,17 kg
Breite:
120
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
6
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 4,67*
Lager 400
4
1
€ 4,95*
ab € 6,58*
€ 9,62*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COX781008
ab € 2,21*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX781009
ab € 2,22*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX781010
ab € 2,21*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX781004
ab € 2,79*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX781005
ab € 2,93*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX781006
ab € 3,13*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX781007
ab € 2,84*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX781011
ab € 2,30*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX781012
ab € 2,44*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX781013
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.