Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschlüssel Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftschlüssel Sechskant
Stiftschlüssel Sechskant
Artikel-Nr.:
     400-1683695
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COXT555050
EAN/GTIN:
     4035300012657
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...

Stiftschlüssel Sechskant


Der Sechskant Stiftschlüssel von CONNEX ist aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl (59Cr-Mo-V4) gefertigt und chromatisiert. Der Schlüssel entspricht zudem der DIN 911. Er ist für das Lösen oder Befestigen von handelsüblichen Innensechskantschrauben geeignet. Made in Germany.
- Größen:
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
5,5 mm
6,0 mm
7,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
12,0 mm


Größe 5,0 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,02 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 0,49*
€ 0,81*
Lager 400
8
1
€ 4,95*
ab € 0,93*
€ 1,50*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT557010
ab € 1,22*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT557015
ab € 1,27*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT557020
ab € 1,31*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT555015
ab € 0,38*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT555020
ab € 0,38*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT555025
ab € 0,39*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT555030
ab € 0,42*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT555040
ab € 0,44*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT555055
ab € 0,64*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT555060
ab € 0,69*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT555070
ab € 0,90*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT555080
ab € 1,08*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT555100
ab € 1,31*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT555120
ab € 1,88*
Ähnlich
Connex
COXT555215
ab € 6,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.