| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1692915 Herst.-Nr.: 41693 EAN/GTIN: 4006209416938 |
| |
|
| | |
| Dübel Vorteile- Die 4-fach-Spreizung sorgt für optimale Krafteinleitung in den Baustoff und bietet hohe Haltewerte in Voll- und LochBaustoffen. - Der spreizdruckfreie Dübelhals verhindert, dass beim Eindrehen der Schraube Spreizkräfte an der Baustoffoberfläche entstehen. Dadurch werden Beschädigungen von Fliesen und Putz verhindert. - Der ausgeprägte Dübelrand verhindert das Tieferrutschen in das Bohrloch und ermöglicht eine einfache Montage. - Durch die größere Verankerungstiefe des SX 6x50, 8x65 und 10x80 sind die Dübel besonders geeignet für Befestigungen in LochBaustoffen, Porenbeton und zur Putzüberbrückung. Baustoffe- Beton, Hochlochziegel, Hohlblockstein aus Leichtbeton, Hohldecken aus Ziegel, Beton o. ä., Kalksand-Lochstein, Kalksand-Vollstein, Naturstein mit dichtem Gefüge, Porenbeton, Vollgips-Platten, Vollstein aus Leichtbeton, Vollziegel Ausführung SX 16x80 K Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,027 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 2,02* | € 2,96* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,19* | ab € 2,45* | € 3,59* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,21* | € 4,67* | | | | | | 8 Tage | | | 4 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 3,72* | € 5,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|