Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1692924 Herst.-Nr.: 51290 EAN/GTIN: 4006209512906 |
| |
|
| | |
| Thermax Montagesystem Das fischer Abstandsmontagesystem TherMax ist eine Lösung zur Befestigung in der Außenwand ohne Wärmebrücken im WDVS. Das System besteht aus einer speziellen Ankerstange aus galvanisch verzinktem Stahl mit einem glasfaserverstärkten Konus, Gewindestiften und Ankerhülsen für die Befestigung in Lochstein. In Kombination mit den fischer Hochleistungsmörteln FIS EM Plus, FIS V, FIS SB und FIS Green ist das System für zahlreiche Baustoffe zugelassen. Die Ankerstange mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend durch den Putz in den Dämmstoff. Die Ankerstange wird in der Ankerhülse mit einem Injektionsmörtel im Baustoff verankert. Der Konus am Kopf der Ankerstange unterbricht die Wärmebrücke und nimmt den Gewindestift aus nicht rostendem Stahl für die äußere Befestigung auf. Der TherMax befestigt schwere Lasten wie Markisen, Klimageräte und Satellitenanlagen in Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein. Dicke der Wärmedämmung 60 - 170 mm - Dübellänge 245 mm - Gewindemaß (metrisch) 12 - Anwendung Konsolen / Vordächer / Markisen / Französische Balkongeländer / Satelliten-Anlagen / thermisch getrennte Befestigung - Baustoff Vollziegel / KSL3 / Hochlochziegel / Beton - Gewinde M12 Ausführung 12/110 M12 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,782 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 32,29* | € 42,18* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 33,61* | € 42,62* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 34,22* | € 43,47* | | | | | 26 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 43,58* | € 47,07* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 39,90* | € 50,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 39,90* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|