Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartentisch, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartentisch, grau
Gartentisch, grau
Gartentisch, grau
Gartentisch, grau
Gartentisch, grau
Artikel-Nr.:
     400-1695122
Hersteller:
     Sieger
Herst.-Nr.:
     487964
EAN/GTIN:
     4003348994082
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Klapp-Tisch

Gartentisch, grau


Boulevardtisch 233/, 115x70x72 cm, Gestell aus Stahl polyesterbeschichtet in eisengrau, Tischplatte aus Mecalit®-Pro in anthrazit, rechteckig, höhenverstellbar, empfohlen für max. 4 Personen, made in Germany

  • montagefrei
  • made in Germany
  • große Beinfreiheit

- Ausführung: höhenverstellbar, - Farbe: grau, - Form: rechteckig, - Maße: 115x70x72cm, - Material: Stahl, - Tischplatte: Mecalit®-Pro, - zusammenklappbar: Ja





Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
14 kg
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Klapptisch, Stehklapptisch, gartentisch, Tische Stahlrohr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
82
Frei Haus
ab € 191,35*
€ 236,30*
7 Tage
82
Frei Haus
ab € 295,54*
€ 359,36*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,30*
€ 281,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,21*
€ 278,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,55*
€ 266,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,38*
€ 263,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,35*
€ 227,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.