Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapptisch
Klapptisch
Artikel-Nr.:
     400-1695123
Hersteller:
     Sieger
Herst.-Nr.:
     488006
EAN/GTIN:
     4003348994099
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Klapp-Tisch

Klapptisch


Boulevardtisch
- Ø 100x72 cm
- Gestell aus Stahl polyesterbeschichtet in graphit
- Tischplatte aus Mecalit®-Pro in anthrazit
- höhenverstellbar
- geeignet für maximal 4 Personen
- made in Germany
-
- Boulevardgestell, klappbar
- wetterfeste Mecalit®-Pro Dekorplatte mit Strukturrand
- formstabile, stoßfeste Kante, recyclingfähig
- 4Beine aus Stahl-Flachovalrohr 20 x 35 mm
- montagefrei
- wetterfest, hitzebeständig
- säurefest, schlagfest
- kantenstabil
- made in Germany
- Größe: Ø 100 x H 72 cm
- Ausführung: höhenverstellbar, - Farbe: silber, - Form: rund, - Maße: 100x72x72cm, - Material: Stahl, - Tischplatte: Mecalit®-Pro, - zusammenklappbar: Ja

Größe 100cm
Farbe graphit


Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gewicht:
12,2 kg
Material:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
107
Frei Haus
ab € 169,33*
€ 213,67*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 272,67*
€ 333,90*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,67*
€ 254,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,02*
€ 249,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,87*
€ 236,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,32*
€ 233,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,33*
€ 201,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.