Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sieger Klapptisch Dekorplatte 100 cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sieger Klapptisch Dekorplatte 100 cm grau
Sieger Klapptisch Dekorplatte 100 cm grau
Artikel-Nr.:
     400-1695124
Hersteller:
     Sieger
Herst.-Nr.:
     487928
EAN/GTIN:
     4003348994105
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Klapp-Tisch

Sieger Klapptisch Dekorplatte 100 cm grau


Boulevardtisch 236/, Ø 100x72 cm, Gestell aus Stahl polyesterbeschichtet in eisengrau, Tischplatte aus Mecalit®-Pro in anthrazit, rund, höhenverstellbar, empfohlen für max. 4 Personen, made in Germany

  • montagefrei
  • made in Germany
  • große Beinfreiheit

- Ausführung: höhenverstellbar, - Farbe: grau, - Form: rund, - Maße: 100x100x72cm, - Material: Stahl, - Tischplatte: Mecalit®-Pro, - zusammenklappbar: Ja





Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
12,2 kg
Material:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
19
Frei Haus
ab € 170,50*
€ 212,17*
7 Tage
37
Frei Haus
ab € 269,17*
€ 329,04*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,17*
€ 252,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,18*
€ 250,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,94*
€ 236,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,46*
€ 233,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,50*
€ 202,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.