Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boulevard-Klapptisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boulevard-Klapptisch
Boulevard-Klapptisch
Artikel-Nr.:
     400-1695128
Hersteller:
     H. Gautzsch
Herst.-Nr.:
     488070
EAN/GTIN:
     4003348994143
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Klapp-Tisch

Boulevard-Klapptisch



- SIEGER Gartentisch Boulevardgestell klappbar Mecalit-Pro-Platte mit Dekoroberfläche wetterfest, hitzebeständig kratzfest, säurefest, schlagfest kantenstabil 4 Beine aus Stahl-Flachovalrohr 20 x 35 mm
- witterungsbeständig
- polyesterbeschichtet
- Höhenausgleich montagefrei
- Maße (LxBxH): 140 x 90 x 72 cm
- Gestellmaterial: Stahl
- Gestellfarbe: champagner oder eisengrau
- Gestellveredelung: pulverbeschichtet
- Plattenmaterial: Mecalit-Pro
- Plattenfarbe: Schiefer-Dekor mocca oder anthrazit
- Gewicht: 15.600 kg oder 20.100 kg
- Material: Stahl/Mecalit-Pro®
- Ausführung: höhenverstellbar, - Breite: 95, - Farbe: grau, - Form: rechteckig, - Gewicht: 20,6, - Höhe: 12, - Länge: 152, - Maße: 150x90x72cm, - Material: Stahl, - Tischplatte: Mecalit®-Pro, - witterungsbeständig: Ja, - zusammenklappbar: Ja

Ausführung 150x90x72 Anthrazit



Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
20,6 kg
Material:
Stahl
Länge:
152
Breite:
95
Höhe:
12
Weitere Suchbegriffe: Klapptisch, Stehklapptisch, gartentisch, Tische Stahlrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 291,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,44*
€ 424,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,69*
€ 417,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,32*
€ 404,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,70*
€ 399,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,90*
€ 347,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.