Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch Dekorplatte champagner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapptisch Dekorplatte champagner
Klapptisch Dekorplatte champagner
Klapptisch Dekorplatte champagner
Klapptisch Dekorplatte champagner
Klapptisch Dekorplatte champagner
Artikel-Nr.:
     400-1695140
Hersteller:
     Sieger
Herst.-Nr.:
     488034
EAN/GTIN:
     4003348994303
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Klapp-Tisch

Klapptisch Dekorplatte champagner


SIEGER
Boulevard-Klapptisch
- Boulevardgestell klappbar
- Mecalit-Pro-Platte mit Dekoroberfläche
- wetterfest, hitzebeständig
- kratzfest, säurefest, schlagfest
- kantenstabil
- 4 Beine aus Stahl-Flachovalrohr 25 x 45 mm
- witterungsbeständig, polyesterbeschichtet
- Höhenausgleich
- montagefrei
- Ausführung: höhenverstellbar, - Farbe: braun, - Form: rechteckig, - Maße: 150x90x72cm, - Material: Stahl, - Tischplatte: Mecalit®-Pro, - zusammenklappbar: Ja





Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Gewicht:
22 kg
Material:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,19*
€ 482,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,27*
€ 469,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,54*
€ 461,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,65*
€ 449,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,22*
€ 394,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.