Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt 500 kg m Ratsche und Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurt 500 kg m Ratsche und Haken
Zurrgurt 500 kg m Ratsche und Haken
Artikel-Nr.:
     400-1718311
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     DY270604
EAN/GTIN:
     4035300378586
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Zurrgurt 500 kg m Ratsche und Haken


Technische Daten:
mit Spannratsche u. Spitzhaken, Material: Polyester, Verpackungsinhalt: 1 Stück, gefertigt nach EN 12195-2, TÜV/GS Süd geprüft






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,35 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
4
€ 4,95*
ab € 6,71*
€ 9,27*
Lager 400
1
1
€ 4,95*
ab € 11,51*
€ 15,86*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
DY270606
ab € 15,90*
Ähnlich
Conmetall Meister
DY270601
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.