| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1743124 Herst.-Nr.: 22200723XL EAN/GTIN: 4025888058529 |
| |
|
| | |
| Thermohemd gefüttert blau-kariert Thermohemd, blau-kariert Ausführung: •Zwei Brusttaschen mit Patte •Abgerundeter Saum •Manschetten mit Knopfverschluss Material: •Obermaterial: 100 % Baumwolle •Wattierung: 100 % Polyester •Futter: 100 % Baumwolle - Farbe: blau-karriert, - Größe: 3XL, - Material: Obermaterial: 100 % Baumwolle, Wattierung: 100 % Polyester, Futter: 100 % Baumwolle Größe XXXL Weitere Informationen: | | Farbe: | blau-karriert | Gewicht: | 0,72 kg | Material: | Obermaterial: 100 % Baumwolle, Wattierung: 100 % Polyester, Futter: 100 % Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: thermohemd, Hemden, Jacke, Hemd, Winterjacke, Winter-Jacke, CRAFTLAND®, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,75* | € 24,59* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,05* | € 24,82* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 24,21* | € 31,87* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,82* | € 35,15* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 35,74* | € 46,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|