Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Gourmettekette G150 Stahl- vermessingt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gourmettekette G150 Stahl- vermessingt
Gourmettekette G150 Stahl- vermessingt
Artikel-Nr.:
     400-1744910
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000900040
EAN/GTIN:
     4011645003338
Suchbegriffe:
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Zierkette

Gourmettekette G150 Stahl- vermessingt


Bei dieser Gourmettekette Nr.: 4 sind die Drahtketten nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich.



Meterware: Achtung! Der Artikelpreis bezieht sich auf einen Meter.




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: pösamo gourmettekette, uhrkette messing, uhrkette 25m, Kette, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
25
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 1,39*
25
€ 4,90*
ab € 0,96*
€ 1,46*
8 Tage
50
25
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 1,55*
25
€ 4,80*
ab € 1,12*
€ 1,55*
Lager 400
18
1
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,51*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,51*
€ 4,18
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,11*
€ 3,70
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,90*
€ 3,45
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,77*
€ 3,30
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,68*
€ 3,19
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 2,29*
€ 2,73
pro Meter
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.