| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1747811 Herst.-Nr.: 4317784348997 EAN/GTIN: 4317784348997 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | EU Spezial-Vaseline 750ml weiß Spezial-Vaseline •Säure-, gift-, alkali- und silikonfrei •Enthält Mineralöl, lang ziehende Vaseline •Als Trennmittel und Rostschutz •Zum Schmieren, Konservieren, Abdichten, Isolieren, Lederpflegen •Tropfpunkt: ca. +55 °C •Erstarrungspunkt: ca. +50 °C •Schwefelfrei •Keine tierischen Inhaltsstoffe •Pharmazeutische Qualität des Rohstoffs (nicht Verarbeitung) - Farbe: weiß Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0,72 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Technische Vaseline, Vaseline (Technik), e-coll 750 ml vaseline, vaseline, e-coll vaseline, Chemisch-Techn., Schutz, QR4030119, Montage-, und, Einlaufpasten-Spray, montieren, Schmiermittel, Technik, weiß, abdichten, Silikonfett, isolieren, Rost, einlaufen, Montage, PTFE-Spray, schmieren, Spezialvaseline, Coll, Paste, E-COLL, Fette, Rostschutz, Spezial, schützen, Einlaufpaste, Korrosionsschutz, Korrosion, Montagepaste, Chemie, E-Coll-Spezial-Vaseline, Produkte, konservieren, Gleitmittel, chemisch, Seilstar-Spray, Fett, technisch, Spezial-Vaseline, 00000000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 9,11* | € 11,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 9,23* | € 12,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 9,32* | € 12,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 9,52* | € 12,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 400 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 14,28* | € 18,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 400 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 750 Milliliter (ab € 0,01904* pro Milliliter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 400 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 400 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|