Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht WSGII 3,0mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweißdraht WSGII 3,0mm
Schweißdraht WSGII 3,0mm
Artikel-Nr.:
     400-1748268
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163400561
EAN/GTIN:
     4332163400561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab

Schweißdraht WSGII 3,0mm


WIG Schweißstab, verkupfert, WSG II

•Im Stulpkarton zu 25 kg, Länge 1000 mm

Normbezeichnungen:
•Werkstoff Nr.: 1.5125; EN ISO 636-A: W3Si1, SG2; WIG: W3Si1

1kg




Weitere Informationen:
Gewicht:
1,003 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 158,59*
€ 196,16*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 165,30*
€ 198,28*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 166,09*
€ 199,19*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 159,67*
€ 203,41*
Lager 400
4
Frei Haus
ab € 228,65*
€ 266,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 266,62*
€ 317,2778
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 261,85*
€ 311,6015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 246,35*
€ 293,1565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 236,97*
€ 281,9943
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 228,65*
€ 272,0935
pro Packung
1 Packung enthält 25 Kilogramm (ab € 9,146* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.