Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsschiene FSN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Führungsschiene FSN
Führungsschiene FSN
Artikel-Nr.:
     400-1755117
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600Z00005
EAN/GTIN:
     3165140608022
Suchbegriffe:
Führungsschiene

Führungsschiene FSN


Systemzubehör FSN 800. Länge 800 mm.Schienentechnologie für exakte Führung. Präzise Führung exakte Geradheit der Schienen, auch bei verlängerter Schiene durch selbstausrichtendes Verbindungselement. Stabile Verlängerung durch das Verbindungsstück VEL für stabile und schnelle Verbindung von Führungsschienen. Sichere Ausführung Spanreißschutz für saubere Schnittkanten und Haftbänder für rutschfreie Handhabung.
- Breite: 14, - Gewicht: 1,266 kg, - Höhe: 9, - Länge: 114,7

Ausführung FSN 800



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,266 kg
Länge:
114,7
Breite:
14
Höhe:
9
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
€ 5,90*
ab € 39,54*
€ 48,08*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,69*
€ 48,10*
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 40,56*
€ 49,00*
€ 5,95*
ab € 41,89*
€ 50,54*
Lager 400
100
€ 4,95*
ab € 81,14*
€ 103,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,44*
€ 121,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600Z0000D
ab € 18,04*
Zubehör
Bosch
1600Z00009
ab € 43,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.