Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunprüfer mit LED-Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunprüfer mit LED-Anzeige
Zaunprüfer mit LED-Anzeige
Zaunprüfer mit LED-Anzeige
Zaunprüfer mit LED-Anzeige
Zaunprüfer mit LED-Anzeige
Zaunprüfer mit LED-Anzeige
Artikel-Nr.:
     400-1761996
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     44669
EAN/GTIN:
     4018653446690
Suchbegriffe:
Weidezaunprüfer
Zaunprüfer
weidezaunprüfer

Zaunprüfer mit LED-Anzeige


bequemes Messen ohne Erdspieß, messen im Abstand zum Zaun von max. 0 - 5 cm, zeigt die Spannung durch vier leuchtstarke grüne Dioden in vier Stufen an: 2500 - 8000 Volt, rote Leuchtdiode für Unterspannung, LED-Anzeige für Batteriezustand (9 Volt Block)
- Breite: 8, - Gewicht: 0,1 kg, - Höhe: 3, - Länge: 19





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Länge:
19
Breite:
8
Höhe:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.