Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkzeugtasche
>
Hammerträger
>
Artikel
Werkzeugholster
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
400-1771485
Hersteller:
Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
COX952053
EAN/GTIN:
4035300756261
Suchbegriffe:
Hammerschlaufe
Hammerträger
Werkzeugholster
Werkzeughalfter
mit 5 Fächern und Hammerhalter
Material: 100% aus Polyester,
27 x 30cm
- Material: 100% aus Polyester,
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,36 kg
Material:
100% aus Polyester,
... >
Werkzeuge & Maschinen
>
Werkstatt & Einrichtung
>
Werkzeugaufbewahrung
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4588
5 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 6,37*
€ 8,61*
Lager 400
5 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 9,19*
€ 12,90*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 400
Versand:
Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 400
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bohrerhalfter | 19 x 32 cm
Connex
COX952082
ab € 17,1492*
Ähnlich
Hammerhalter | Schwingender Metallbügel | Gürtelschlaufe | Leder
Connex
COX951080
ab € 6,629*
Ähnlich
Hammerhalter | Schwingender Metallbügel | Gürtelschlaufe | Polyester
Connex
COX952049
ab € 19,9452*
Ähnlich
Handytasche | 8 x 15 cm | Mit Gürtelschlaufe
Connex
COX952112
ab € 16,566*
Ähnlich
Hosenträger | Elastischer Nylon-Riemen | Verstellbare Schnallen
Connex
COX952122
ab € 22,37052*
Ähnlich
Ledergürtel | Länge 125 cm | Breite 40 mm | Metallschnalle mit Doppeldorn | Schwarz
Connex
COX951030
ab € 12,5014*
Ähnlich
Messerscheide | Für Unimesser | Leder
Connex
COX951105
ab € 4,619*
Ähnlich
Nagel- und Werkzeugtasche
Conmetall Meister
COX952079
ab € 4,59*
Ähnlich
Nageltasche aus Leder
Conmetall Meister
COX951065
ab € 5,46*
Ähnlich
Tasche für Smartphone
Conmetall Meister
COX952114
ab € 3,27*
Ähnlich
Universal-Businesstasche, 3 Fächer
Connex
COX952312
ab € 20,523*
Ähnlich
Werkzeug- und Freizeittasche 2 Fächer
Connex
COX952316
ab € 18,2556*
Ähnlich
Werkzeug- und Maßstabhalter | 1 Fach | 3 Ösen
Connex
COX952073
ab € 16,0422*
Ähnlich
Werkzeug- und Universalgürteltasche | 2 Taschen | 21 x 14 cm
Connex
COX952096
ab € 22,4896*
Ähnlich
Werkzeug-/Messerhalter | Mit Fach und Öse
Connex
COX952076
ab € 15,9822*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen