| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1780193 Herst.-Nr.: 89079 EAN/GTIN: 4008057890793 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aufschraubschloss Gleichschließendes Aufschraubschloss für DIN rechts und DIN links Türen, Schubladen und Klappen verwendbar. Das Schloss ist für Türstärken von 13 - 30 mm geeignet. - Breite: 33,8, - Höhe: 60, - Länge: 8,7 1 Stück / Blisterbox Größe 15 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,073 kg | Länge: | 8,7 | Breite: | 33,8 | Höhe: | 60 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Aufschraub Schloss, Aufschraubschloss, vernickelt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |