Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Tiefmulden-Schubkarre Eurocar 100 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi Tiefmulden-Schubkarre Eurocar 100 Liter
Profi Tiefmulden-Schubkarre Eurocar 100 Liter
Artikel-Nr.:
     400-1782690
Hersteller:
     Capito
Herst.-Nr.:
     6206005562
EAN/GTIN:
     4027972116191
Suchbegriffe:
Baukarre
Bauschiebekarre
Schiebekarre
Schiebkarre

Profi Tiefmulden-Schubkarre Eurocar 100 Liter


Profi-Tiefmuldenkarre Eurocar

•Muldentragender Stahlrohrrahmen mit angebogenem Kippbügel
•Stahlrohr 34 mm Ø, Wandstärke 1,5 mm
•Gegeneinander angeschweißte Füße mit Fußverstärkung
•Verzinkte, schmale Tiefmulde 100 Liter, Blechstärke 1,00 mm, mit profiliertem Wulstrand
•Vordere Muldenabstützung
•Handfreundliche Holzgriffe
•Luftrad 400 x 100 mm auf Stahlblechfelge, mit Kugellager
•Tragfähigkeitsgrenze 250 kg
•TÜV-/GS-geprüft






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 154,65*
€ 186,35*
€ 75,00*
ab € 154,94*
€ 186,36*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 151,76*
€ 190,25*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 162,28*
€ 194,88*
Lager 400
24
Frei Haus
ab € 167,75*
€ 200,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,18*
€ 238,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,47*
€ 234,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,18*
€ 222,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,88*
€ 214,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,75*
€ 199,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.