Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewächshaus Merkur 11500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewächshaus Merkur 11500
Gewächshaus Merkur 11500
Gewächshaus Merkur 11500
Gewächshaus Merkur 11500
Artikel-Nr.:
     400-1794571
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     261369
EAN/GTIN:
     4005717005733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewächshaus
Gewächshäuser
gewächshäuser

Gewächshaus Merkur 11500


Solides Gärtnern nach eigenem Geschmack: Höhe und Breite bieten Pflanzen im Vergleich zu den Einsteigermodellen mehr Platz zum Wachsen und Gedeihen. Eine breite Auswahl an Ausstattungsmerkmalen ermöglicht die individuelle Gestaltung.
Das Modell ist in vier verschiedenen Größen mit den Grundflächen von 6,7 bis 11,5 m² und in drei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert, Smaragd oder Anthrazit (pulverbeschichtet). Bei der Verglasung kann zwischen ca. 3 mm starkem Einscheibensicherheitsglas (ESG) und Hohlkammerplatten (HKP) gewählt werden. Die Hohlkammerplatten gibt es in einer Stärke von 4 und 6 mm. Sie bestehen aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC). Die Dachfensterverglasung hat bei HKP eine Stärke von 4 mm. Hohlkammerplatten bieten durch ihre höhere Isoliereigenschaft mehr Vorteile und Funktionalität als Glas. Sie sind bruchsicherer und leichter. Die leicht milchige Oberfläche bricht das Licht, sodass meist kein Abschattieren notwendig ist. Einscheibensicherheitsglas garantiert stattdessen eine hohe Lichtdurchlässigkeit und besticht durch die „klassische“ Glasoptik. An sonnigen, heißen Tagen sollte das Glas jedoch abschattiert werden, um die Pflanzen vor Verbrennung zu schützen. Gehärtetes Glas bricht nicht scharfkantig und sorgt somit für mehr Sicherheit. Die leichtgängige, kugelgelagerte Schiebetür mit einer Breite von 60 cm und einer Höhe von 175 cm kann bei den Modellen mit HKP Verglasung mit Hilfe einer „Türerweiterung“, die als Zubehör erhältlich ist, in eine Doppeltür verwandelt werden. Das Gewächshaus hat ein kittloses Verglasungssystem mit rostfreien Glasfederklammern. Jedes Modell ist serienmäßig mit zwei Dachfenstern und Regenrinnen ausgestattet.

Modell Grundfläche Firsthöhe Traufhöhe Sockelmaß
Merkur 6700 6,7 m² 2,30 m 1,35 m 2,54 x 2,54 m
Merkur 8300 8,3 m² 2,30 m 1,35 m 2,54 x 3,17 m
Merkur 9900 9,9 m² 2,30 m 1,35 m 2,54 x 3,79 m
Merkur 11500 11,5 m² 2,30 m 1,35 m 2,54 x 4,41 m
"
- Breite: 2570, - Farbe: Aluminium eloxiert, Smaragd und Anthrazit pulverbeschichtet, - Gewicht: 86,23 kg, - Höhe: 2318, - Länge: 4450

Größe 11,5qm
Ausführung Glas HKP 6mm
Farbe grün

Weitere Informationen:
Farbe:
Aluminium eloxiert, Smaragd und Anthrazit pulverbeschichtet
Gewicht:
86,23 kg
Länge:
4450
Breite:
2570
Höhe:
2318
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.474,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.671,71*
€ 1.989,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.649,53*
€ 1.962,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.570,45*
€ 1.868,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.521,73*
€ 1.810,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.474,56*
€ 1.754,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.