Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewächshaus Uranus 6700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewächshaus Uranus 6700
Gewächshaus Uranus 6700
Artikel-Nr.:
     400-1794623
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     261384
EAN/GTIN:
     4005717054090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewächshaus
Gewächshäuser
gewächshäuser

Gewächshaus Uranus 6700


Freiraum zur Entfaltung: für hoch gewachsene Pflanzen. Gärtner haben an dem Uranus viel Freude, weil genug Platz für beide da ist. Das eigene Gewächshaus – der Traum eines jeden Pflanzenliebhabers.
Das Uranus ist ein Modell für den fortgeschrittenen Gärtner. Es ist in vier verschiedenen Größen mit den Grundflächen von 6,7 bis 11,5 m² und in drei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert, Smaragd oder Schwarz (pulverbeschichtet). Mit der außergewöhnlichen Firsthöhe von 246 cm und der Traufenhöhe von 151 cm bietet das Uranus auch hohen Pflanzen viel Raum. Bei der Verglasung kann zwischen Einscheibensicherheitsglas (ESG) in 3 mm Stärke und Hohlkammerplatten (HKP) gewählt werden. Die Hohlkammerplatten gibt es in einer Stärke von 4 und 6 mm. Sie bestehen aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC). Die Dachfensterverglasung der Modelle mit HKP hat eine Stärke vom 4 mm. Hohlkammerplatten bieten durch ihre höhere Isoliereigenschaft mehr Vorteile und Funktionalität als Glas. Sie sind bruchsicherer und leichter. Die leicht milchige Oberfläche bricht das Licht, sodass meist kein Abschattieren notwendig ist. Einscheibensicherheitsglas garantiert stattdessen eine hohe Lichtdurchlässigkeit und besticht durch die „klassische“ Glasoptik. An sonnigen, heißen Tagen sollte das Glas jedoch abschattiert werden, um die Pflanzen vor Verbrennung zu schützen. Gehärtetes Glas bricht nicht scharfkantig und sorgt somit für mehr Sicherheit. Das Modell hat eine leichtgängige, kugelgelagerte Doppelschiebetür mit einer Breite von 122 cm und einer Höhe von 191 cm und ein kittloses Verglasungssystem mit rostfreien Glasfederklammern. Jedes Modell ist serienmäßig mit zwei oder vier Dachfenstern und Regenrinnen ausgestattet.

Modell Grundfläche Sockelmaß Außenmaß Dachfenster
Uranus 6700 6,7 m² 2,54 x 2,54 m 2,57 x 2,58 m 2
Uranus 8300 8,3 m² 2,54 x 3,17 m 2,57 x 3,21 m 4
Uranus 9900 9,9 m² 2,54 x 3,79 m 2,57 x 3,83 m 4
Uranus 11500 11,5 m² 2,54 x 4,41 m 2,57 x 4,45 m 4 "
- Breite: 2570, - Farbe: Aluminium eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet, - Gewicht: 56,335 kg, - Höhe: 2479, - Länge: 2580

Größe 6,7qm
Ausführung Glas HKP 4mm
Farbe grün

Weitere Informationen:
Farbe:
Aluminium eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet
Gewicht:
56,335 kg
Länge:
2580
Breite:
2570
Höhe:
2479
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.016,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.154,77*
€ 1.374,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.153,16*
€ 1.372,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.105,66*
€ 1.315,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.067,58*
€ 1.270,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.016,85*
€ 1.210,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.