Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostat, digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermostat, digital
Thermostat, digital
Thermostat, digital
Artikel-Nr.:
     400-1808730
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     76124
EAN/GTIN:
     4011905761244
Suchbegriffe:
Digitaler Temperaturregler
Digitales Thermostat
Digitalthermostat
digitaler temperaturregler

Thermostat, digital



zwei getrennte Schaltkreise für Tag- und Nachtsteuerung
ideal für den Einsatz von Wärmestrahlern, Heizmatten und anderen Wärmequellen, um eine Überhitzung oder Unterkühlung zu vermeiden
bis zu 8 Ein-/Ausschaltzeiten einstellbar
ständige Anzeige von Temperatur, Echtzeit und gewählter Funktion
integrierte Zeitschaltuhr (kürzeste Schaltzeit 1 Sekunde)
Steuerungsbereich: 0 °C bis 50 °C
wählbare Schaltverzögerung: 1 °C bis 15 °C
Heiz- und Kühlbetrieb möglich
mit optischer Alarmfunktion
Länge Sensorkabel: 180 cm
max. Schaltleistung 2 × 600 W
Akku verhindert Datenverlust bei Stromausfall.
auch für Aquarien geeignet






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,665 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.