| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1809422 Herst.-Nr.: 0579790555 EAN/GTIN: 4008297797906 |
| |
|
| | |
| Leitungskanal inkl. Kabelklemmen - Farbe: weiß, - Länge: 2 Größe 110x60 mm Farbe weiss Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht: | 2,004 kg | Länge: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelkanal weiß 2m, installationskanal weiß, installationskanal, Minikanal, Kanäle, Leitungsschutz-Kanal, Kabelkanäle, Leitungsschutzkanal, Leitungsschutzkanäle, Kanal, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 14,12* | € 19,97* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 14,61* | € 20,54* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 14,61* | € 20,54* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,80* | € 22,25* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,66* | € 27,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Meter (ab € 7,90* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|