Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtband
Dichtband
Artikel-Nr.:
     400-1825639
Hersteller:
     SAKRET
Herst.-Nr.:
     63000100
EAN/GTIN:
     4005813600955
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
dichtband 10m

Dichtband


Flexibles Spezialdichtband 

Anwendungsbereiche: 
- Zur Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen in Kombination mit Abdichtungen unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen 

Untergrundvorbereitung: 
- Die Untergrundvorbereitung ist von Untergrundart, -beschaffenheit und dem vorgesehenen Abdichtungssystem abhängig. 
- Eine geeignete Grundierung ist aufzubringen. 
- Nach Trocknung des Grundiermittels wird ein ca. 5 cm über das Dichtband hinausgehender Streifen mit der Abdichtungsmasse eingestrichen. 

Verarbeitung: 
- Das Dichtband auf die erforderliche Länge zuschneiden und in die noch frische Abdichtung, die als Haftgrund fungiert, einlegen. Auf eine Überlappung der Dichtbänder von mindestens 5 cm achten. 
- Unebenheiten oder Verwerfungen können mit einer Glättkelle angepresst werden. 
- Abschließend 2 bis 3 Anstriche flächig aufbringen und dabei das Dichtband vollständig mit dem Material überarbeiten. 

Nachbehandlung: 
- Chemische Beständigkeit gut bei verdünnten Säuren, Laugen und Salzlösungen und schwach bei Mineralöl, Benzin und starken Lösungsmitteln, wie z. B. Kohlenwasserstoffe, Estern und Ketonen.

 Lagerung: 
- Witterungsgeschützt und trocken. 

Hinweise: 
- Durch das Ausgangsmaterial ist eine hervorragende Verträglichkeit und ein guter Verbund mit Polymerdispersionen, mineralischen flexiblen Dichtungsschlämmen und Reaktionsharzen gegeben. 
- Bevor weitere Produkte aufgebracht werden, empfiehlt es sich einen Verträglichkeitstest durchzuführen.


- Einsatzbereich: Für Wand und Boden / Innenbereich
1 Rolle á 10m




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,426 kg
Weitere Suchbegriffe: dichtband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.