Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenrührer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenrührer
Scheibenrührer
Artikel-Nr.:
     400-1830376
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     31501
EAN/GTIN:
     4026851001979
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Scheiben-Rührer
eibenstock rührquirl

Scheibenrührer


Scheibenrührer, verzinkt, sind vor allem für flüssige Medien beim Einsatz in schnelllaufenden Antriebsmaschinen geeignet. Sie zeichnen sich durch schnelle und homogene Durchmischung bei hoher Laufruhe aus. Die Rührquirls sind in folgenden Ausführungen erhältlich:
- S 50 - Korbdurchmesser: 55, Länge: 350 mm, Rührgut: 5 kg, Schaftanschluss: Ø 7
- S 80 - Korbdurchmesser: 80, Länge: 350 mm, Rührgut: 15 kg, Schaftanschluss: Ø 7
- S 100 - Korbdurchmesser: 100, Länge: 500 mm, Rührgut: 40 kg, Schaftanschluss: 6- SW 10
- SG 120 - Korbdurchmesser: 120, Länge: 590 mm, Rührgut: 50 kg, Schaftanschluss: M 14
- SG 150 - Korbdurchmesser: 150, Länge: 500 mm, Rührgut: 150 kg, Schaftanschluss: M 14
- SGR 120 - Korbdurchmesser: 120, Länge: 590 mm, Rührgut: 50 kg, Schaftanschluss: M 14
- Breite: 5,5, - Gewicht: 0,16 kg, - Höhe: 5,5, - Länge: 38

Korb S 55



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,16 kg
Länge:
38
Breite:
5,5
Höhe:
5,5
Weitere Suchbegriffe: rührkorb, scheiben-rührer 60x350
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,67*
€ 14,10*
25 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 8,97*
€ 14,49*
Lager 400
100
1
€ 4,95*
ab € 11,54*
€ 16,80*
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 21,40*
€ 29,76*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
31111000
ab € 6,04*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
31211
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.