| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ee-31501000 Herst.-Nr.: 31501000 EAN/GTIN: 4026851001979 |
| | |
|
| | |
| Für flüssige Materialien wie Farben, Lacke, Lasuren, Silikatfarben, Grundierung, Bleimennige, Tapetenkleister, Chemikalien, Zemenschlämme, Epoxydharz, Rep-mörtel, Ausgleichsmassen Einsatz in schnelllaufenden Antriebsmaschinen ist der Scheiben-Rührer S bestens geeignet.Produktbeschreibung: - schnelle und homogene Durchmischung bei hoher Laufruhe
- verzinkt
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 55 mm | Länge: | 350 mm | Mischmenge: | 15 kg | Typ: | Scheibenrührer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,67* | € 14,10* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 8,97* | € 14,49* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,54* | € 16,80* | | | | | 11 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 21,40* | € 29,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|