| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1830479 Herst.-Nr.: G43485/82 EAN/GTIN: 4004353128578 |
| | |
|
| | |
| Avon Außen-Standleuchte edelstahl Für Sockel im Außenbereich gemacht erstrahlt die Stehleuchte Avon Hofeinfahrten und Terrassen gleichermaßen. Mit einer Höhe von 0,5m ist sie eher ein kleiner Vertreter der Stehleuchten und erfüllt doch ihren Zweck. Die langlebige LED-Technik macht diese Leuchten zugleich energiesparend. Das eingesetzte Leuchtmittel ist wechselbar. Das benötigte Montagematerial liegt der Leuchte bei. Sie können direkt starten. SPRITZWASSERSCHUTZ - Diese Leuchte ist mit der Schutzart IP44 ausgezeichnet und ist damit bestens gerüstet für den Außenbereich - auch dort, wo der Witterungsschutz nicht so hoch ist. NEUESTE LED TECHNOLOGIE - Die moderne LED Deckenleuchte ist dank neuester LED-Technik sehr energieeffizient und überzeugt zugleich durch ihre hohe Langlebigkeit - hochwertig, innovativ & nachhaltig - Gewicht: 0,596 kg, - Höhe: 500 Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,596 kg | Höhe: | 500 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 44,56* | € 60,71* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,04* | € 67,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|