| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1830609 Herst.-Nr.: 44285/06 EAN/GTIN: 4004353057892 |
| | |
|
| | |
| Newport Außen-Standleuchte Ein Stolpern im Dunkeln muss nicht sein - Arrangieren Sie einfach Außen-Stehleuchten entlang von Gartenwegen oder Beetbegrenzungen. Mit einer Höhe von 1m bietet die Wegeleuchte Newport Orientierung und dekorative Beleuchtung zugleich. Für Normallampen konzipiert, sind im Lieferumfang jedoch Leuchtmittel nicht enthalten. LED-Leuchtmittel können problemlos eingesetzt werden. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches benötigtes Montagematerial. REGENSCHUTZ - Diese Leuchte kannst Du problemlos im Außenbereich anbringen, denn sie ist durch die Schutzart IP23 gegen Regen geschützt. Höhe: 102cm - Breite: 140, - Gewicht: 1,206 kg, - Höhe: 1020 Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung Farbe schwarz Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,206 kg | Breite: | 140 | Höhe: | 1020 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |