Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1832881 Herst.-Nr.: L15827SB EAN/GTIN: 4050300325613 |
| | |
|
| | |
| Leuchtstofflampe 26mm Stabform G13, 950lm 2700K Dim Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, mit Sockeln G13. Produkteigenschaften: Sehr guter Lichtstromerhalt: 90 % über die gesamte Service-Lebensdauer der Lampe. Guter Farbwiedergabeindex. Dimmbar. Produktvorteile: Vielfach bewährte Lampentechnik. Anwendungsgebiete: Öffentliche Gebäude. Bürobeleuchtung. Industrie. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Straßenbeleuchtung. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. - Material: Glas, - Spannung: 55 V 1x Leuchtmittel Form Röhrenform Leistung 15W Lichtfarbe warm weiß Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,093 kg | Material: | Glas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, leuchtstofflampe stabform osram, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform warmweiß, Leuchtstofflampe, Foyersleuchte, Innenraumlampe, Hotellampe, Kellerlampe, Bodenlampe, Leuchtstoffröhre, Industrielle Lampe, Industriebeleuchtung, Industrielampe, Lampe, Treppenstufenbeleuchtung, Parkgaragenbeleuchtung, Lumilux, Bürobeleuctung, Bürolampe, Außenlampe, Straßenleuchte, Straßenlicht, T8, T26, TL-D, T8-Leuchtstofflampe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 4,31* | € 5,96* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,23* | € 6,22* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,54* | € 6,88* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,47* | € 13,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|