Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Gartenschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium Gartenschlauch
Premium Gartenschlauch
Artikel-Nr.:
     400-1834561
Hersteller:
     Elmar Jung
Herst.-Nr.:
     025112
EAN/GTIN:
     4046806059824
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
gartenschlauch 10m
gartenschlauch

Premium Gartenschlauch


Der Premium Gartenschlauch 10 m (13 mm, 1/2") ist mit dem modernen NTS-Gewebe ausgestattet. Dieses System sorgt dafür, dass der Schlauch nicht knickt, verknotet oder verdreht. Ein zusätzliches Grip-Profil führt zu einem besseren Halt der Armaturen. Der Schlauch ist für eine hohe Beanspruchung ausgelegt und UV-beständig. Der Berstdruck beträgt 27 bar bei +23°C. Einsetzbar ist der Schlauch innerhalb eines Temperaturbereiches zwischen -20°C und +60°C.
- Gewicht: 1,36 kg, - Länge: 10, - Material: Kunststoff, - Produktart: Gartenschlauch

Schlauchlänge 10m
Schlauchdurchmesser 13mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
1,36 kg
Material:
Kunststoff
Länge:
10
Weitere Suchbegriffe: Wasserschlauch, Schlauch, Schläuche, Bewässerung, Gartenbewässerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.