| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1858950 Herst.-Nr.: 367.2007.20400 EAN/GTIN: 4004581400873 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fahrrad und Mülltonnenbox natur 19 mm Pultdach-Merzweckschrank inklusive imprägniertem Bodenrahmen, Doppeltür und Regalboden, Platz für 2 Fahrräder für Erwachsene und 1 Kinderfahrrad Wandstärke: 19 mm Dachüberstände: vorn 8 cm, hinten 8 cm, Seiten ca. 7 cm Bemaßung (ab Oberkante Fundament): Gesamthöhe 151 cm Tür (lichtes Maß Türöffnung): B 134 x H 141 cm Dach: Pultdach Dachbelag: Bitumen-Dachbelag Die WEKA Fahrrad- und Mülltonnenbox 367 ist ein praktische Mehrzweckbox. Die Box ist mit einer breiten Front-Doppeltür für einen einfachen Zugriff und einem integriertem Regalböden für Ihr Fahrradzubehör & Mehr ausgestattet. Moderne Eckverbindungen und ein 19 mm starkes Pultdach sorgen für eine tolle Optik. Die Maße sind B 205 x T 84 cm und bieten multifunktionellen Stauraum. Die Box macht seinem Namen alle Ehre und hat Platz für Mülltonnen, Gartengeräte und für bis zu 2 Fahrräder - individuell nach Ihren Bedürfnissen nutzbar. - 19 mm Pultdach mit Bitum-Dachbelag, - inklusive Regalboden, - Maße: 205 cm x 84 cm (BxT). Dieses Produkt wird als Bausatz zu Ihnen nach Hause geliefert. Die einzelnen Komponenten können anhand einer Teileliste und Montageanleitung vom Kunden selbst zusammengebaut werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 145 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |