Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerkraft Mülltonnenschloss Zahlencode verschieden schließend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerkraft Mülltonnenschloss Zahlencode verschieden schließend
Schwerkraft Mülltonnenschloss Zahlencode verschieden schließend
Schwerkraft Mülltonnenschloss Zahlencode verschieden schließend
Artikel-Nr.:
     400-1869548
Hersteller:
     Sudhaus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mülltonnenverriegelung
Verriegelung für Mülltonne
mülltonnenverriegelung

Schwerkraft Mülltonnenschloss Zahlencode verschieden schließend


Das Schwerkraft Mülltonnenschloss von Sudhaus ist ausgestattet mit einer frei wählbaren Zahlenkombination und zusätzlich 2 passenden Schlüsseln.
Der standardmäßige Code lautet 0-0 und kann von Ihnen individuell mit den Zahlen 0-9 und den Buchstaben A-E kombiniert werden. Dazu müssen Sie die aktuelle Öffnungskombination mit dem Schlüssel ein wenig "überdrehen" und diese Position gedrückt halten. Anschließend muss bei dem Mülltonnenverschluss der gewünschte Code eingestellt werden. Somit bleibt Ihr Müllbehälter von Fremdmüll verschont und ist nur für Inhaber von Schlosscode oder Generalschlüssel zugänglich. Die Müllentsorger können den Deckel aber durch die Hebelwirkung problemlos entleeren. Der Unrat wird durch Kippen über die Schüttkante geöffnet und beim anschließenden Absetzen wieder verriegelt.


Bei der Bestellung von einem Mülltonnenschloss wählen Sie bitte die Variante "verschieden schließend". Damit wird ausgeschlossen, dass ein Nachbar den selben Schlüssel für sein eigenes Schloss geliefert bekommt.
Möchten Sie mehrere Mülltonnenschlösser bestellen, können Sie wählen, ob für die verschiedenen Schlösser ein passender (gleichschließend) oder je ein Schlüssel pro Mülltonnenschloss (verschieden schließend) geliefert werden soll.


- Ausführung: verschiedene Ausführungen lieferbar, - geeignet für: 2-Rad Standard-Mülltonnen, - Inhalt: Mülltonnenverschluss inkl. frei wählbarer Zahlencode, 2 passende Schlüssel, - Leistung: 250 verschiedene Code-Kombinationen wählbar, - Montage: Befestigung mit 8 Schrauben, - Weitere Eigenschaften: zentralschlüsselfähig

Ausführung verschieden schließend



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.