Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenschneidmaschine TH-TC 618


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenschneidmaschine TH-TC 618
Fliesenschneidmaschine TH-TC 618
Artikel-Nr.:
     400-1877743
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4301180
EAN/GTIN:
     4006825590685
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
fliesenschneidemaschine einhell

Fliesenschneidmaschine TH-TC 618


Die Einhell Fliesenschneidmaschine TH-TC 618 ist der ideale Helfer für präzise Schneidarbeiten von Wand- und Bodenfließen. Die Fliese kann per Anschlag an der gewünschten Stelle sauber geteilt werden. Der praktische Kabelaufwickler verhindert Kabelsalat und Kabelbruch.
Der Arbeitstisch ermöglicht eine gute Ausrichtung der zu schneidenden Fliese.

Ihre Vorteile auf einen Blick
- Kabelaufwicklung
- Wasserbehälter
- Parallelanschlag
- Gehrungsanschlag
- Arbeitstisch
- Werkzeug
- Breite: 34,5, - Gewicht: 8,87 kg, - Höhe: 19, - Länge: 37
Diamanttrennscheibe




Weitere Informationen:
Gewicht:
8,87 kg
Länge:
37
Breite:
34,5
Höhe:
19
Weitere Suchbegriffe: fliesenschneidmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.