Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt 160x20 30 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreissägeblatt 160x20 30 T
Kreissägeblatt 160x20 30 T
Artikel-Nr.:
     400-1880964
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608643054
EAN/GTIN:
     3165140737678
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt 160x20

Kreissägeblatt 160x20 30 T


Das Expert für Steel Kreissägeblatt verfügt über eine enorme Schlagfestigkeit bei Stahl. Die einzigartigen besonders harten Microteq-Zähne werden bei Bosch intern aus höchst robusten Carbide-Körnern produziert, um eine hohe Leistung sicherzustellen. Diese Leistung wird durch die Schutzbeschichtung des Blatts unterstützt, die Korrosion verhindert und zuverlässiges Schneiden ermöglicht, während Reibung reduziert wird. Das Produkt ist mit Dämpfungsschlitzen für einen besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration ausgestattet. Das Expert für Steel Kreissägeblatt verfügt über eine MTCG-Zahnkonfiguration (Multi-Purpose Triple Chip Grind), wodurch eine lange Lebensdauer sichergestellt ist. Außendurchmesser Zoll: 6 1/4, Außendurchmesser mm: 160, Bohrung mm: 20, Schnittbreite (b1) mm: 2,0, Stammblattstärke (b2) mm: 1,6, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 2,0/1,6, Zähnezahl: 30, ZahnForm: MTCG, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 3200, Schnittresultat: 2, Spanwinkel ° w1: 0, Freiwinkel ° w2: 12
- Breite: 20, - Gewicht: 0,35 kg, - Höhe: 1, - Länge: 22, - Zähnezahl: 30, - Zahnform: TR-F





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,35 kg
Länge:
22
Breite:
20
Höhe:
1
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt bosch, handkreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 26,53*
€ 32,69*
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 26,66*
€ 32,86*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 27,69*
€ 34,09*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 27,68*
€ 34,15*
Lager 400
200
1
€ 4,95*
ab € 56,25*
€ 67,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0615990M9D
ab € 477,30*
Sonstiges
Bosch
0601675001
ab € 423,26*
Sonstiges
Bosch
0601675000
ab € 401,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.