Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewächshaus Linea


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewächshaus Linea
Gewächshaus Linea
Artikel-Nr.:
     400-1887927
Hersteller:
     KGT
Herst.-Nr.:
     16100000
EAN/GTIN:
     4260120342305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewächshaus
Gewächshäuser
gewächshäuser

Gewächshaus Linea


Das Pultdach-Gewächshaus Linea (Farbe: Aluminium pressblank) mit 10 mm Hohlkammerplatten besticht nicht nur durch sein harmonisches Design. Die Bauweise mit Pultdach sorgt auch für einen hohen Lichteinfall und die angenehme Stehwandhöhe ermöglicht ergonomisches Gärtnern. Dank der durchgängigen Aluminiumprofile und der ausgereiften Verglasungstechnik, ohne Klammern und Kunststoffleisten ist nicht nur enorme Stabilität, sondern auch hohe Sicherheit gewährleistet. Die breite, geteilte Drehtür mit abschließbarem Türgriff sorgt für einen bequemen und geschützten Zugang in Ihr Gewächshaus. Das große Rückwandfenster inkl. Handaufsteller ermöglicht in Kombination mit den zwei vorderen Aufstellfenstern - ebenfalls mit Handaufstellern - eine gute Belüftung, sodass Ihren Pflanzen an nichts mangeln wird. Über die Dachrinne mit Fallrohr lässt sich Regenwasser zur Bewässerung sammeln. Sie können das Gewächshaus mit dem KGT Hängebord, Tischgestell oder der Pflanzwanne erweitern.
- Breite: 2,33, - Dach: Pultdach, - Farbe: pressblank, - Fenster: 3,0, - Firsthöhe: 2200mm, - Fläche: 2,56m², - Höhe: 2,2, - Länge: 1,1, - Material: Aluminium, - Produktart: Gewächshaus, - Schließung: Profilzylinder, - Türart: Geteilte Drehtür (abschließbar)

Größe I
Farbe pressblank


Weitere Informationen:
Farbe:
pressblank
Gewicht:
92 kg
Material:
Aluminium
Länge:
1,1
Breite:
2,33
Höhe:
2,2
Weitere Suchbegriffe: Linea I
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.742,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.978,61*
€ 2.354,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.959,30*
€ 2.331,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.863,44*
€ 2.217,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.806,30*
€ 2.149,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.742,50*
€ 2.073,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.