Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberfräse 900 W RP0900J oder RP0910JFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Oberfräse 900 W RP0900J oder RP0910JFA
Oberfräse 900 W RP0900J oder RP0910JFA
Artikel-Nr.:
     400-1890815
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     RP0900J
EAN/GTIN:
     0088381641319
Suchbegriffe:
Oberfräse
oberfräse makita
oberfräse

Oberfräse 900 W RP0900J oder RP0910JFA


Die Oberfräsen RP0910JFA und RP0900J von Makita besitzen eine sehr kompakte Bauform, die ein gutes Handling ermöglichen. Die Handgriffe der Oberfräse von Makita sind mit einer Gummischicht überzogen, um einen sicheren Halt zu garantieren. Die Frästiefe können Sie über eine Revolvereinstellung auf Ihre jeweiligen Bedürfnisse anpassen und die Fremdabsaugung wird direkt am Fräser angebracht.
Technische Daten Oberfräse RP0900J:
- Leistungsaufnahme 900 W
- Leerlaufdrehzahl: 27.000 min-1
- Hubhöhe: 0 - 35 mm
- Werkzeugaufnahme: 8 mm
- Gewicht: 2,7 kg
- Kabellänge: 2,5 m
Technische Daten Oberfräse RP0910JFA:
- Leistungsaufnahme 900 W
- Leerlaufdrehzahl: 24.000 min-1
- Hubhöhe: 57 mm
- Werkzeugaufnahme: 6 - 8 mm
- Gewicht: 3,3 kg
- Tiefenanschlagarretierung per Knopfdruck
- Getriebedeckel aus Aluminium-Druckguss
Lieferumfang Oberfräse RP0900J:
- MAKPAC Größe 2
- Parallelanschlag
- Absaugstutzen
- Spannzange 6 mm
- Spannzange 8 mm
- Einmaulschlüssel SW22
Lieferumfang Oberfräse RP0910JFA:
- MAKPAC Größe 4
- Parallelanschlag
- Absaugstutzen
- Absaugrohr
- Spannzange
- Kopierhülse
- Einmaulschlüssel SW17
- Adapter für Führungsschiene
- Fräserkassette
- Gewicht: 3,3 kg, - Hubhöhe: 57 mm, - Leerlaufdrehzahl: 24.000 min-1, - Schalldruckpegel: 89 dB(A), - Schallleistungspegel: 100 dB(A), - Werkzeugaufnahme: 6 - 8 mm

Ausführung RP0900J



Weitere Informationen:
Gewicht:
3,3 kg
Weitere Suchbegriffe: makita zubehör, makita fräse, makita oberfräse
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 161,40*
€ 196,31*
€ 4,90*
ab € 170,58*
€ 206,00*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 172,13*
€ 207,06*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,67*
€ 213,67*
Lager 400
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,39*
€ 263,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,96*
€ 314,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,42*
€ 301,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,18*
€ 284,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,47*
€ 276,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,39*
€ 268,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.