Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elements Stapelsessel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elements Stapelsessel
Elements Stapelsessel
Artikel-Nr.:
     400-1891888
Hersteller:
     MWH
Herst.-Nr.:
     879101
EAN/GTIN:
     4260278791017
Suchbegriffe:
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
Gartenstuhl

Elements Stapelsessel



- Maße: 69 cm x 64,5 cm x 98 cm
- Sitzhöhe: 43 cm
- Farbe: silber/anthrazit
- Alu-Gestell
- Textilgewebe
- Maße: 69 cm x 64,5 cm x 98 cm





Weitere Informationen:
Gewicht:
4,72 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,59*
€ 251,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,64*
€ 250,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,38*
€ 244,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,71*
€ 238,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,04*
€ 203,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.