Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falun Klappstuhl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falun Klappstuhl
Falun Klappstuhl
Falun Klappstuhl
Falun Klappstuhl
Falun Klappstuhl
Falun Klappstuhl
Artikel-Nr.:
     400-1891891
Hersteller:
     Siena Garden
Herst.-Nr.:
     120551
EAN/GTIN:
     4019111468179
Suchbegriffe:
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
Gartenstuhl

Falun Klappstuhl


- aus FSC ® -zertifiziertem Akazienholz, FSC 100% geölt Beschläge aus galvanisiertem Stahl 
- klappbar 
- witterungsbeständig 
- Maße (LxBxH): 57 x 46 x 88 cm 
- Gestellmaterial: Akazienholz 
- Gewicht: 4.500 kg


- Gestellfarbe: natur, - Gewicht: 4,5 kg, - Maße: 54,5x46x89cm, - Material: Akazienholz FSC® 100%, - Max. Belastbarkeit: 110kg, - mit Armlehnen: Nein, - Stapelbar: Nein, - Stuhlart: Klappstuhl, - witterungsbeständig: Ja, - zusammenklappbar: Ja





Weitere Informationen:
Gewicht:
4,5 kg
Material:
Akazienholz FSC® 100%
Weitere Suchbegriffe: Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Klappstuhl, klappstuhl siena garden, klappstuhl, klappsessel akazie, Akazienholzmöbel, Sessel Akazienholz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
18
€ 4,95*
ab € 75,12*
€ 96,41*
6 Tage
18
Frei Haus
ab € 108,72*
€ 137,92*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.