| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1896793 Herst.-Nr.: 22300 EAN/GTIN: 4006274223004 |
| |
|
| | |
| VDE Schraubendreher Schlitz FLEX-DOT-Schraubendreher nach VDE-Standard: für sicheres Arbeiten an spannungsführenden Teilen bis 1.000 V-Wechselspannung. Auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, Stück für Stück geprüfte Sicherheit. Gerundete Zwei-Komponenten-Griffform mit flexiblen Noppen "FLEX-DOT" für ermüdungs- und schmerzfreies Arbeiten. Gute Griffigkeit bei schnellem Umgreifen. Hohe Drehmomente und Andruckkräfte durch ausbalanciertes Design für horizontalen und vertikalen Ansatz. Technische Daten:- Öl- und säurebeständiger, nicht verklebender Spezialgummigriff - Klingen-Symbol und -Größe am Griffende - Klingenbreite: 2,5 mm - Klingendicke: 0,4 mm - Schaftlänge: 75 mm - Grifflänge: 75 mm - Gewicht: 0,024 kg 1 Schraubendreher (Schlitz 2,5 x 0,4 x 75 mm) Größe 2,5x0,4x75 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,024 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,20* | € 6,23* | | | | | 10 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 4,22* | € 6,26* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,23* | € 6,27* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,05* | € 6,52* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,08* | € 7,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|