Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewächshaus Orchidee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewächshaus Orchidee
Gewächshaus Orchidee
Artikel-Nr.:
     400-1897341
Hersteller:
     KGT
Herst.-Nr.:
     12300000
EAN/GTIN:
     4260120340080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewächshaus
Gewächshäuser
gewächshäuser

Gewächshaus Orchidee


Das Aluminium- Gewächshaus Orchidee (Farbe: Aluminium pressblank) wurde speziell für den anspruchsvollen Hobbygärtner entwickelt. Die transparenten ISO-Hohlkammerplatten haben eine Stärke von 10 mm und werden komplett von den Profilen umschlossen, so dass ein Herumfliegen der Platten ausgeschlossen ist. Es werden keine Klammern oder ähnliche Kleinteile zur Befestigung der Hohlkammerplatten verwendet. Die Verglasung trägt somit einen großen Teil zur Stabilität bei. Eine Beschattung ist grundsätzlich nicht erforderlich, da keine UV-Strahlen durch die Hohlkammerplatten eindringen und Ihre Pflanzen somit vor dem Verbrennen geschützt werden. Ein weiterer Vorteil der Hohlkammerplatten ist der hohe Isolierwert, durch den die nützliche Wärme länger im Gewächshaus gespeichert wird. Durch die Stehwandhöhe von 1,49 m und einer großzügigen Firsthöhe von 2,15 m ist jede Menge Raum für Sie und Ihre Pflanzen vorhanden. So können auch Tomaten und Gurken problemlos in die Höhe wachsen und sich vollends entfalten. Neben der geteilten Drehtür und dem Rückwandfenster mit Handaufsteller verfügt das Gewächshaus Orchidee über ein Dachfenster mit automatischem Fensterheber. Damit wird eine optimale Be- und Entlüftung gewährleistet. Um zu sichern was Ihnen lieb ist, ist im Standard-Lieferumfang eine hochwertige, abschließbare Hoppe-Drückergarnitur enthalten. Das Design der einzigartigen Tür wird durch die leichtgängigen, innenliegenden Türscharniere abgerundet. Mit dem Standardlieferumfang erhalten Sie zusätzlich eine beidseitige Regenrinne mit Fallrohren (Länge: 1,40 m). Alle wichtigen Profile (First-, Rinnen- und Bodenprofile) sind in einem Stück ausgeführt und sorgen für extra hohe Stabilität. Potenzielle Leckagen werden somit ebenfalls vermieden.
- Breite: 2,97, - Dach: Satteldach, - Farbe: pressblank, - Fenster: 2,0, - Firsthöhe: 2330mm, - Fläche: 9,59m², - Höhe: 2,33, - Länge: 3,23, - Material: Aluminium, - Produktart: Gewächshaus, - Schließung: Profilzylinder, - Türart: Geteilte Drehtür (abschließbar)

Größe III
Farbe pressblank


Weitere Informationen:
Farbe:
pressblank
Gewicht:
135 kg
Material:
Aluminium
Länge:
3,23
Breite:
2,97
Höhe:
2,33
Weitere Suchbegriffe: Orchidee III
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.150,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.404,93*
€ 2.861,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.369,61*
€ 2.819,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.256,28*
€ 2.684,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.194,91*
€ 2.611,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.150,00*
€ 2.558,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.