Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brauseschlauch Metall 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brauseschlauch Metall 1,5 m
Brauseschlauch Metall 1,5 m
Artikel-Nr.:
     400-1902384
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     TECB3361
EAN/GTIN:
     4035300874897
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
Duschpaneel
Duschsystem
brauseschlauch 2m

Brauseschlauch Metall 1,5 m



- Innendurchmesser: 8 mm, - Länge: 1,5, - Platzdruck: 5 bar / 50°C, - Zugfestigkeit: 50 kg

Länge 2,0 m



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,384 kg
Länge:
1,5
Weitere Suchbegriffe: brauseschlauch, conmetall brauseschlauch, brausen;brause;duschen;dusch;wellness;handbrause;shower;cornat;conmetall;bad;badezimmer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
4
€ 4,95*
ab € 6,82*
€ 9,63*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 10,17*
€ 14,50*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3360
ab € 5,75*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3362
ab € 9,03*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3363
ab € 10,12*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3364
ab € 13,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.