Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1911103 Herst.-Nr.: 1911BJ EAN/GTIN: 0088381662468 |
| |
|
| | |
| Breithobel 1911BJ 110mm Der Einhand-Breithobel 1911BJ von Makita macht das Anfräsen durch die Große V-Nut besonders einfach. Mit einer Hobelbreite von 110 mm erkennen Sie schnell Arbeitsfortschritte. Der Hobel ermöglicht durch die hohe Hobelwellendrehzahl ein hervorragendes Finish. Durch die ergonomische Griffgestaltung und dem günstigen Schwerpunkt ist der Einhandhobel besonders handlich. Praktischerweise kann das Gerät auch stationär eingesetzt werden. Ihre Vorteile auf einem Blick: - ergonomische Griffgestaltung - optimaler Schwerpunkt - stationär einsetzbar - große Hobelbreite - Gewicht: 4,3 kg, - Hobelbreite: 110 mm, - Leerlaufdrehzahl: 16.000 min-1, - Schalldruckpegel: 88 dB(A), - Schallleistungspegel: 99 dB(A) MAKPAC 2, HSS-Hobelmesser, Messerhalter, Adapter für Schlauchanschluss, Messereinstellehre, Parallelanschlag, Sechskantstiftschlüssel 4 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,3 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 336,89* | € 379,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 339,89* | € 381,79* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 338,89* | € 381,86* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 347,93* | € 388,86* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 402,24* | € 444,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|