Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürstenschleifer 9741J


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürstenschleifer 9741J
Bürstenschleifer 9741J
Artikel-Nr.:
     400-1916329
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     9741J
EAN/GTIN:
     0088381669627
Suchbegriffe:
Bandschleifmaschine
Bürstenschleifer
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer

Bürstenschleifer 9741J


Der Bürstenschleifer 9741J aus dem Hause Makita ist ein extrem vielseitiges Werkzeug zum Schleifen Strukturieren, Säubern und Polieren von verschiedenen Materialien und findet häufig Anwendung im Küchenbau, Behälterbau, Messebau, in Schlossereien, beim Laborgerätebau oder im Aufzugbau. Das Schleifgerät verfügt über eine einstellbare Schleiftiefe und ein integrierte Motorbremse. Der Bürstenwechsel des Schleifers geht besonders einfach und schnell von der Hand. Für ein staubarmes Arbeiten mit dem Schleifer ist ein Anschluss für eine Fremdabsaugung vorhanden.
- Breite: 185, - Gewicht: 4,2 kg, - Höhe: 182, - Länge: 310, - Leerlaufdrehzahl: 3.500 min-1, - Maße: 185 mm, - Schalldruckpegel: 89 dB(A), - Schallleistungspegel: 100 dB(A)
Schleifnylonbürste K80, Absaugstutzen, Sechskantstiftschlüssel 6 mm 2x




Weitere Informationen:
Gewicht:
4,2 kg
Länge:
310
Breite:
185
Höhe:
182
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 459,68*
€ 502,81*
€ 4,90*
ab € 468,63*
€ 515,41*
Frei Haus
ab € 474,35*
€ 549,60*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 504,43*
€ 553,46*
Lager 400
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 601,23*
€ 648,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,66*
€ 771,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,43*
€ 760,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,60*
€ 732,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,31*
€ 722,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,23*
€ 715,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.